NPMT 080408L-HF-C IC908 forgácsoló lapka DSD-EF / DDD-EF fúrófejekhez

Cikkszám: 3481579
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3481579
EAN / GTIN 7291075602326
Gyártó száma 3481579

Leírás

Leírás:

Fúró-forgácslapok, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 10 mm, belső kör átmérője (IC) 8 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4 mm

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 0,8 mm
  • Irány (HAND): Bal kéz
  • Vágóél hossza (L): 10 mm
  • Belső kör átmérője (IC): 8 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S): 4 mm