DDD-E3 56,21–65,00 NOM 0 Kétcsöves mélyfúrófejek 4-menetes külső menettel és forrasztott vágóélekkel

Cikkszám: 3481548
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3481548
EAN / GTIN 7291075600537
Gyártó száma 3481548

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, teljes hossz (OAL) 84 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 51 mm
  • Csatlakozási szál mérete (Ts): TDO-I13
  • Vágási átmérő, max. (DCX): 65 mm
  • Vágási átmérő, min. (DCN): 56,21 mm
  • Teljes hossz (OAL): 84 mm