LOGT 060204R-DT IC908 Fordítható vágószelet mélyfuratok fúrásához, 2 vágóéllel, forgácselosztóval, pozitív forgácsszerkesztővel és simító geometriával

Cikkszám: 3481476
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3481476
EAN / GTIN 7291075612813
Gyártó száma 3481476

Leírás

Leírás:

Fúró-forgácslapok, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, belső kör átmérője (IC) 7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2 mm

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 0,4 mm
  • Belső kör átmérője (IC): 7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S): 2 mm