GD-DH 0.687-15D-I1-08-N Mélyfuratfúró 3 élű forgácsoló lapokkal, forgácsképzővel és simítóval a kiváló felületi minőség érdekében

Cikkszám: 3481444
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3481444
EAN / GTIN 7291075607963
Gyártó száma 3481444

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágási átmérő (DC) 0 687″, teljes hossz (OAL) 14 506″, hasznos hossz (LU) 10,72″

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 1″
  • Hűtőfolyadék tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék-áteresztő
  • Vágási átmérő (DC): 0 687″
  • Névleges átmérő 0 687″
  • Funkcióhossz (LF): 12,21″
  • Teljes hossz (OAL): 14 506″
  • Szárhossz (LS): 2,21″
  • Hasznos hossz (LU): 10,72″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz