GD-DHL 14.50-1650-U04 Gundrills cserélhető fúrófejekhez, három forgácsképzővel és egy simítóval a kiváló felületminőség érdekében

Cikkszám: 3481386
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3481386
EAN / GTIN 7291075615210
Gyártó száma 3481386

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágóátmérő (DC) 14,5 mm, teljes hossz (OAL) 1652 mm, hasznos hossz (LU) 1560 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 25,4 mm
  • Vágási átmérő (DC): 14,5 mm
  • A vágóbetét megnevezése (MIID): TOGT 07 .
  • Teljes hossz (OAL): 1652 mm
  • Szárhossz (LS): 70 mm
  • Hasznos hossz (LU): 1560 mm