GD-DH 11.50-20D-M20-06 Mélyfuratfúró cserélhető betétekkel, egyoldalas hasító éllel és sík letöréssel a furatfelület kiváló minőségének biztosításához

Cikkszám: 3481349
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3481349
EAN / GTIN 7291075614473
Gyártó száma 3481349

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágási átmérő (DC) 11,5 mm, hasznos hossz (LU) 241,8 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 20 mm
  • Hűtőfolyadék tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék-áteresztő
  • Vágási átmérő (DC): 11,5 mm
  • Funkcióhossz (LF): 269 mm
  • Szárhossz (LS): 50 mm
  • Hasznos hossz (LU): 241,8 mm