GD-DHL 12.00X800-22 Mélyfuratfúró 2 élű forgácsoló lapokhoz, forgácselosztóval és simító geometriával a kiváló felületi minőség érdekében

Cikkszám: 3481219
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3481219
EAN / GTIN 7291075612837
Gyártó száma 3481219

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágóátmérő (DC) 12 mm, teljes hossz (OAL) 801,8 mm, hasznos hossz (LU) 733,8 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 20 mm
  • Hűtőfolyadék tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék-áteresztő
  • Vágási átmérő (DC): 12 mm
  • A vágóbetét megnevezése (MIID): LOGT 06
  • Teljes hossz (OAL): 801,8 mm
  • Szárhossz (LS): 50 mm
  • Hasznos hossz (LU): 733,8 mm