GD-DHL 19.00-1000-23 Gundrills cserélhető fúrófejekhez, három forgácsszelővel és egy simítóval a kiváló felületminőség érdekében

Cikkszám: 3481207
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3481207
EAN / GTIN 7291075614916
Gyártó száma 3481207

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágóátmérő (DC) 19 mm, teljes hossz (OAL) 1003 mm, hasznos hossz (LU) 919 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 25 mm
  • Vágási átmérő (DC): 19 mm
  • A vágóbetét megnevezése (MIID): TOGT 09 .
  • Teljes hossz (OAL): 1003 mm
  • Szárhossz (LS): 56 mm
  • Hasznos hossz (LU): 919 mm