GD-DH 28.00-15D-M40-12 Mélyfuratfúró fúrógépekhez és mélyfuratfúró gépekhez

Cikkszám: 3481131
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3481131
EAN / GTIN 7291075606898
Gyártó száma 3481131

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágóátmérő (DC) 28 mm, teljes hossz (OAL) 550,6 mm, hasznos hossz (LU) 423,6 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 40 mm
  • Hűtőfolyadék tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék-áteresztő
  • Vágási átmérő (DC): 28 mm
  • Funkcióhossz (LF): 477 mm
  • A vágóbetét megnevezése (MIID): TOGT 12
  • Teljes hossz (OAL): 550,6 mm
  • Szárhossz (LS): 70 mm
  • Hasznos hossz (LU): 423,6 mm