GD-DH 26.00-25D-M40-12 Mélyfuró fúrószár megmunkáló központokban és mélyfuró gépekben való használatra

Cikkszám: 3481126
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3481126
EAN / GTIN 7291075606843
Gyártó száma 3481126

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágóátmérő (DC) 26 mm, teljes hossz (OAL) 802,6 mm, hasznos hossz (LU) 678,6 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 40 mm
  • Hűtőfolyadék tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék-áteresztő
  • Vágási átmérő (DC): 26 mm
  • Funkcióhossz (LF): 729 mm
  • A vágóbetét megnevezése (MIID): TOGT 12
  • Teljes hossz (OAL): 802,6 mm
  • Szárhossz (LS): 70 mm
  • Hasznos hossz (LU): 678,6 mm