GD-DH 25.00-15D-M32-11 Mélyfuratfúró feldolgozó központokban és mélyfuratfúró gépekben való használatra

Cikkszám: 3481122
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 3481122
EAN / GTIN 7291075606805
Gyártó száma 3481122

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágóátmérő (DC) 25 mm, teljes hossz (OAL) 505,4 mm, hasznos hossz (LU) 393,6 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 32 mm
  • Hűtőfolyadék tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék-áteresztő
  • Vágási átmérő (DC): 25 mm
  • Funkcióhossz (LF): 442 mm
  • A vágóbetét megnevezése (MIID): TOGT 11
  • Teljes hossz (OAL): 505,4 mm
  • Szárhossz (LS): 60 mm
  • Hasznos hossz (LU): 393,6 mm