GD-DH 18.00-10D-M25-08-N Mélyfuratfúró feldolgozó központokban és mélyfuratfúró gépekben való használatra

Cikkszám: 3481097
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3481097
EAN / GTIN 7291075606553
Gyártó száma 3481097

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágóátmérő (DC) 18 mm, teljes hossz (OAL) 290,2 mm, hasznos hossz (LU) 193 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 25 mm
  • Hűtőfolyadék tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék-áteresztő
  • Vágási átmérő (DC): 18 mm
  • Funkcióhossz (LF): 232 mm
  • A vágóbetét megnevezése (MIID): TOGT 08
  • Teljes hossz (OAL): 290,2 mm
  • Szárhossz (LS): 56 mm
  • Hasznos hossz (LU): 193 mm