GD-DH 17.50-25D-M25-08-N Mélyfuró fúrószár megmunkáló központokban és mélyfuró gépekben való használatra

Cikkszám: 3481096
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3481096
EAN / GTIN 7291075606546
Gyártó száma 3481096

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágóátmérő (DC) 17,5 mm, teljes hossz (OAL) 548,2 mm, hasznos hossz (LU) 452,2 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 25 mm
  • Hűtőfolyadék tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék-áteresztő
  • Vágási átmérő (DC): 17,5 mm
  • Funkcióhossz (LF): 490 mm
  • A vágóbetét megnevezése (MIID): TOGT 08
  • Teljes hossz (OAL): 548,2 mm
  • Szárhossz (LS): 56 mm
  • Hasznos hossz (LU): 452,2 mm