GD-DHL 21.00-1000-U05 Gundrills cserélhető fúrófejekhez, három forgácsolóval és egy simítóval a kiváló felületminőség érdekében

Cikkszám: 3481036
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3481036
EAN / GTIN 7291075614756
Gyártó száma 3481036

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágóátmérő (DC) 21 mm, teljes hossz (OAL) 1003,2 mm, hasznos hossz (LU) 902,2 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 31,75 mm
  • Vágási átmérő (DC): 21 mm
  • A vágóbetét megnevezése (MIID): TOGT 10 .
  • Teljes hossz (OAL): 1003,2 mm
  • Szárhossz (LS): 70 mm
  • Hasznos hossz (LU): 902,2 mm