MDR ANMU 070304PNTR IC882 Kétoldalas téglalap alakú betétek 2 központi vágóéllel fúráshoz és 2 vágóéllel peremmaráshoz

Cikkszám: 3476505
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3476505
EAN / GTIN 7291075593587
Gyártó száma 3476505

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét vastagsága (S) 2,7 mm, vágóbetét szélessége (W1) 5,2 mm

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 0,4 mm
  • Hatékony vágóél hossza (LE): 7,8 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S): 2,7 mm
  • Vágási szélesség (W1): 5,2 mm
  • maximális előtolás fz max 0,2 mm/fog
  • minimális előtolás fz min 0,05 mm/fog
  • Törlő élhossz (BS): 0,8 mm