ECY-S5 10-22W10CFR.5-72 6 IC608 5 vágóéllel és különböző spirálszögekkel rendelkező marószerszámok ausztenites acélok, duplex acélok, öntött ausztenites acélok és kiválasztott edzett, rozsdamentes acélok megmunkálásához.

Cikkszám: 3473828
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3473828
EAN / GTIN 7291075593075
Gyártó száma 3473828

Leírás

Leírás:

VHM sarokmaró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 10 mm, vágóátmérő (DC) 10 mm, vágóhossz max. (APMX) 22 mm, vágószárak száma (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 72 mm, befogószár Weldon, befogószár Weldon

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 10 mm
  • Hűtőfolyadék tulajdonság (CSP): Külső
  • Sarok sugár (RE): 0,5 mm
  • Vágási átmérő (DC): 10 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 22 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 5
  • maximális előtolás fz max 0,12 mm/fog
  • minimális előtolás fz min 0,03 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL): 72 mm
  • Maximális rámpa szög (RMPX): 5 fok
  • Weldon befogadó szár