Női Multinorm Sweatshirt jól láthatósági cipzárral High Vis sárga/tengerészkék M

Cikkszám: 347117623389M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 347117623389M
EAN / GTIN 7330509891575
Gyártó száma 347117623389M
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Leírás:

Lángálló, nem fémből készült, jól látható melegítőfelső (2. osztály), amelynek további előnye, hogy kabátként is viselhető. Szegmentált, fényvisszaverő transzferekkel, fedett cipzárral az elején és oldalsó betétekkel a jobb ergonómiai illeszkedés érdekében. A pulóver kényelmes minőségű, jó védelmi értékekkel, két cipzáras elülső zsebbel és magas gallérral rendelkezik, amely felhajtva jó védelmet nyújt. Tanúsítva az EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612, EN ISO 20471, 2. osztály szerint. EBT: 13 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm².