Lapátos tárcsa, egyenes 125X22,23 Za80 S

Cikkszám: 34704816
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Cikkszám 34704816
EAN / GTIN 9009013120911
Gyártó száma 34704816
L-szám L50140 104545
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • A STANDARD 2in1 lapátos korong tökéletes megoldás acél és rozsdamentes acél sokoldalú csiszolásához.
  • A 2in1 specifikációnak köszönhetően a szerszám rugalmasan használható, anélkül, hogy a minőség rovására menne.
  • Ez a hatékony termék most új szövetanyaggal lett felszerelve, hogy jelentősen megnövelt anyagleválasztási sebességet kínáljon kisebb kopás mellett.
  • A hosszú élettartamnak és a nagy csiszolási sebességnek köszönhetően gyorsabban és hatékonyabban végezheti el munkáját.
  • A csiszolókorongok speciális 28N alakban is kaphatók, amelyek hátlapja 35 %-ban regenerált anyagból készült.

Előny:

  • Az új kötésnek köszönhetően nagyon jó arány az élettartam és a fajlagos eltávolítás között
  • Univerzálisan használható acélhoz és rozsdamentes acélhoz
  • Könnyű kezelhetőség és nagy csiszolási sebesség a hatékony munkafolyamatok érdekében
  • 28N forma: Fókuszban a fenntartható erőforrások - ennek a csiszolókorongnak a hátlapja 35%-ban újrahasznosított anyagokból készült.

Felhasználás:

  • 40/60-as szemcseméret a nagy mennyiségű anyag eltávolításához
  • 80/120-as szemcseméret a finom munkákhoz

Alapanyag:

  • Acél, rozsdamentes acél

Alkalmazható:

  • Sarokcsiszoló

Figyelem:

  • Különböző acél- és rozsdamentes acélminőségeken használható