Classic MagicTips seegergyűrű fogó külső gyűrűkhöz (tengelyekhez) egyenes A 0, 140 mm

Cikkszám: 34698
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34698
EAN / GTIN 4010995346980
Gyártó száma 34698
L-szám L60070 1823
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Csökkenti költségeit: Megakadályozza az elveszített biztosítógyűrűk okozta károkat a munkakörnyezetben
  • Időt takarít meg: A biztosítógyűrűk erős és stabil kezelése
  • Alkalmazás: Seegergyűrűk ráhelyezésére / kivételére tengelyek külsején
  • DIN ISO 5254

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Típus: A 0
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Teljes hossz (mm): 140 mm
  • Teljes hossz (Hüvelyk): 5 1/2″
  • Külső biztosítógyűrű min (mm): 7 mm
  • Külső biztosítógyűrű max (mm): 10 mm
  • Külső biztosítógyűrű min - max (mm): 7 - 10
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem