Tyrolit kerámia csiszolóhegy 52B 18x30-6x40 A PREMIUM acél

Cikkszám: 34691336
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
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
Cikkszám 34691336
EAN / GTIN 9009013087368
Gyártó száma 34691336
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Kivitel:

  • PREMIUM

Leírás:

  • Nagy teljesítményű csiszolócsapok sorjázáshoz, letöréshez és élcsiszoláshoz a legkülönbözőbb acélminőségeken.
  • Minden általános egyenes csiszolóhoz alkalmas.

Jellemző:

  • maximális munkasebesség: 35m/s
  • Specifikáció: 88 A V38
  • Méret: D x T - S x L = 18 x 30 - 6 x 40

Előny:

  • Optimális egyensúlyt kínál a szorítóerő és az elérendő felületi minőség között
  • Különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető területekhez
  • Ideális ötvözetlen acélokhoz a rózsaszín alumínium-oxiddal való kerámiakötésnek köszönhetően

Felhasználás:

  • 24-46-es szemcseméret a durva csiszoláshoz
  • 60-90-as szemcseméret finom csiszoláshoz
  • Különböző keménységi fokozatok betartása a specifikációnak megfelelően:

    O: Nagyfokú agresszivitáshoz

    P: univerzálisan használható
  • Tartsa be az 50 m/s maximális munkasebességet

Alapanyag:

  • Acél

Alkalmazható:

  • Egyenes csiszolók

Figyelem:

  • Különböző acélminőségek igényes munkáihoz, mint például a sorjázás, a ferdítés és az él letörés.