Tyrolit ONE hajlított lamellás tárcsa 115x22,23 mm ZA40 acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 34689694
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Cikkszám 34689694
EAN / GTIN 9009013079844
Gyártó száma 34689694
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Kivitel:

  • ONE

Leírás:

  • Precíz legyezőkorong acél és rozsdamentes acél megmunkálásához.
  • Minden általános sarokcsiszolóhoz alkalmas.

Jellemző:

  • maximális munkasebesség: 80m/s
  • Specifikáció: ZA 40 Q- B
  • Méret: D x H = 115 x 22,23

Előny:

  • Megszokott Tyrolit minőség belépő áron
  • Kiegyensúlyozott ventilátoreloszlás a hosszú élettartam érdekében
  • Tökéletes a barkácsolás szerelmeseinek, de profik számára is alkalmas

Felhasználás:

  • 40/60-as szemcseméret a nagy mennyiségű anyag eltávolításához
  • 80/120-as szemcseméret a finom munkákhoz

Alapanyag:

  • Acél/nemesacél

Alkalmazható:

  • Sarokcsiszoló

Figyelem:

  • Különböző acél- és rozsdamentes acélminőségek gyors és precíz megmunkálásához