Tyrolit ONE nagyoló tárcsa 115x6x22,23 mm A30Q acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 34689646
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Cikkszám 34689646
EAN / GTIN 9009013080000
Gyártó száma 34689646
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Kivitel:

  • ONE

Leírás:

  • Hatékony nagyolókorong acél és rozsdamentes acél felületek és élek csiszolásához.
  • Minden általános sarokcsiszolóhoz alkalmas.

Jellemző:

  • maximális munkasebesség: 80m/s
  • Specifikáció: A 30 Q- BFO
  • Méret: H x M x V = 115 x 6 x 22,23

Előny:

  • Gyors és kényelmes munka nagy erőfeszítés nélkül
  • Megszokott Tyrolit minőség belépő áron
  • Tökéletes a barkácsolás szerelmeseinek, de profik számára is alkalmas

Alapanyag:

  • Rozsdamentes acél/acél

Alkalmazható:

  • Sarokcsiszoló

Figyelem:

  • Különböző minőségű acél és rozsdamentes acél felületének és éleinek csiszolásához