Tyrolit csiszolótárcsa 230x7x22,23 mm ZA24N PREMIUM öntöttvas

Cikkszám: 34675379
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Cikkszám 34675379
EAN / GTIN 9009013071787
Gyártó száma 34675379
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Kivitel:

  • PREMIUM

Leírás:

  • Nagy teljesítményű nagyolókorong szabadalmaztatott rezgéscsillapítással öntöttvas felületek csiszolásához.
  • Minden általános sarokcsiszolóhoz alkalmas.

Jellemző:

  • maximális munkasebesség: 80m/s
  • Specifikáció: ZA24P-BFP
  • Méret: H x M x V = 230 x 7 x 22,23

Előny:

  • A Tyrolit által kifejlesztett és szabadalmaztatott VIBSTAR rezgéscsillapítás különösen kíméletes csiszolást tesz lehetővé.
  • A többrétegű felépítés és a rögzített műanyag karima akár 50%-kal csökkenti a rezgés terhelést.
  • A VIBSTAR technológia olyan foglalkozási megbetegedésekkel szemben lép fel, mint az izom- és csontkárosodás, neurológiai betegségek és keringési zavarok

Alapanyag:

  • Öntvény

Alkalmazható:

  • Sarokcsiszoló

Figyelem:

  • Igényes alkalmazásokhoz öntöttvason és minden öntött anyagon, síkcsiszoláshoz, sorjátlanításhoz és tisztítási munkákhoz.