Tyrolit fogazott korong egyenes 178x22,23 mm ZA60 BASIC acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 34659376
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Cikkszám 34659376
EAN / GTIN 9009013069296
Gyártó száma 34659376
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Kivitel:

  • BASIC

Leírás:

  • Acél és rozsdamentes acél csiszolására szolgáló szerszám.
  • Minden általános sarokcsiszolóhoz alkalmas.

Jellemző:

  • maximális munkasebesség: 80m/s
  • Specifikáció: ZA60-325
  • Méret: D x H = 178 x 22,23

Előny:

  • Megnövelt élettartam a 30%-kal több vonallal rendelkező új kialakításnak köszönhetően
  • Jó specifikus anyageltávolítás
  • Hatékonyság és tartósság vonzó áron

Felhasználás:

  • 40/60-as szemcseméret a nagy mennyiségű anyag eltávolításához
  • 80/120-as szemcseméret a finom munkákhoz

Alapanyag:

  • Acél/nemesacél

Alkalmazható:

  • Sarokcsiszoló

Figyelem:

  • Ezek a csappantyúzó tárcsák tökéletesen alkalmasak acél és rozsdamentes acél gyors és precíz megmunkálására.