Tyrolit csiszolókorong 178x7x22,23 mm ZA24S STANDARD öntöttvas

Cikkszám: 34652030
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Cikkszám 34652030
EAN / GTIN 9009013068411
Gyártó száma 34652030
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Kivitel:

  • STANDARD

Leírás:

  • Nagy teljesítményű nagyoló tárcsa igényes alkalmazásokhoz öntöttvason, lamellás grafit (GJL) és gömbgrafitos öntöttvas (GJS) esetén.
  • Optimalizálva nagyfrekvenciás és sűrített levegővel működtetett turbina sarokcsiszolókhoz.

Jellemző:

  • maximális munkasebesség: 80m/s
  • Specifikáció: ZA 24 S- BFS
  • Méret: H x M x V = 178 x 7 x 22,23

Előny:

  • Magas forgácsolási sebesség a kiváló minőségű cirkónium-alumínium-oxidnak köszönhetően
  • A kifejezetten az öntöttvashoz igazított kötés jó szerszámélettartamot biztosít
  • Csökkentett rezgésszám és fokozott felhasználóbarátság
  • Az élforgácsolás minimálisra csökken

Felhasználás:

  • Nagyfrekvenciás és sűrített levegővel működő turbinás sarokcsiszolókhoz optimalizálva

Alapanyag:

  • Öntvény

Alkalmazható:

  • Sarokcsiszoló

Figyelem:

  • Igényes alkalmazásokhoz lamellás grafittal (GJL) és gömbgrafitos öntöttvason (GJS), mind a felületcsiszoláshoz, mind a sorjázás és a koptatás munkáihoz.