XNMU 090408-PNTN IC810 Négyzet alakú forgácsoló lapok 4 jobb és 4 bal vágóéllel

Cikkszám: 3464819
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3464819
EAN / GTIN 7291075593396
Gyártó száma 3464819

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, maximális vágási hossz (APMX) 8,2 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,95 mm

Jellemző:

  • Sarok sugár (RE): 0,8 mm
  • Irány (HAND): Semleges
  • Hatékony vágóél hossza (LE): 7,5 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 8,2 mm
  • Vágóbetét zárt szög (EPSR): 90 fok
  • Vágóbetét vastagsága (S): 5,95 mm
  • maximális előtolás fz max 0,15 mm/fog
  • minimális előtolás fz min 0,05 mm/fog
  • Vágóélek száma 8