ECA-B-3 16-32C16R1.5-92 IC08 Teljes keményfém marószár alumínium megmunkálásához, 3 vágóéllel és 45°-os spirálszöggel

Cikkszám: 3464787
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3464787
EAN / GTIN 7291075590364
Gyártó száma 3464787

Leírás

Leírás:

VHM sarokmaró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 16 mm, vágóátmérő (DC) 16 mm, vágóhossz max. (APMX) 32 mm, vágószám (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 92 mm, befogószár kerek, befogószár kerek

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 16 mm
  • Hűtőfolyadék tulajdonság (CSP): Külső
  • Sarok sugár (RE): 1,5 mm
  • Vágási átmérő (DC): 16 mm
  • Maximális vágási hossz (APMX): 32 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Forgásszög (FHA): 45 fok
  • maximális előtolás fz max 0,13 mm/fog
  • minimális előtolás fz min 0,05 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL): 92 mm
  • Maximális rámpa szög (RMPX): 5 fok
  • Felvételi szár Round