Tyrolit csiszolótárcsa 125x7x22,23 mm ZA24R PREMIUM öntöttvas

Cikkszám: 34646723
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Cikkszám 34646723
EAN / GTIN 9009013068237
Gyártó száma 34646723
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Kivitel:

  • PREMIUM

Leírás:

  • Nagy teljesítményű nagyoló tárcsa a legigényesebb alkalmazásokhoz öntöttvason, lamellás grafit (GJL) és gömbgrafitos öntöttvas (GJS) esetén.
  • Optimalizálva nagyfrekvenciás és sűrített levegővel működtetett turbina sarokcsiszolókhoz.

Jellemző:

  • maximális munkasebesség: 80m/s
  • Specifikáció: ZA24R-BFP
  • Méret: H x M x V = 125 x 7 x 22,23

Előny:

  • Maximális eltávolítási sebesség a kiváló minőségű cirkónium-alumínium-oxidnak köszönhetően
  • A speciálisan az öntöttvashoz igazított kötés lehetővé teszi a leghosszabb szerszám élettartamot
  • Az élforgácsolás minimálisra csökken

Felhasználás:

  • Nagyfrekvenciás és sűrített levegővel működő turbinás sarokcsiszolókhoz optimalizálva
  • KEMÉNY (S): A grindolás specialistája a leghosszabb élettartamhoz
  • KÖZEPES (R): az univerzális típus fokozott munkakomforttal
  • SOFT (P): Páratlan kényelem és maximális agresszivitás / öntött bőr eltávolítására és csiszolásra is alkalmas
  • 4 mm vastagság a peremcsiszoláshoz (csak HARD és MEDIUM) / 7 mm vastagság a durva csiszoláshoz

Alapanyag:

  • Öntvény

Alkalmazható:

  • Sarokcsiszoló

Figyelem:

  • A legigényesebb alkalmazásokhoz lamellás grafittal (GJL) és gömbgrafitos öntöttvason (GJS), mind a felületcsiszoláshoz, mind a sorjázási és koptatási munkákhoz.