Mechanikus fogó ger. 200mm mm-es, merülő szigetelésű

Cikkszám: 3463028
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám 3463028
EAN / GTIN 4010886975923
Gyártó száma 3463028
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

  • Kivitel a DIN ISO 5745 szabvány szerint
  • lapos kerek pofák, keresztfogazású megfogófelületek finom hegyű fogáshoz
  • megfogáshoz és hajlításhoz
  • biztonságos munkavégzéshez még szűk körülmények között is
  • GEDORE speciális edzett acél, ejtéses kovácsolt, olajedzett és edzett
  • verzió JC = krómozott, 2 komponensű markolathüvelyekkel változat TL = acélszürke, kék öntött csúszásgátló fogantyúval verzió TC = krómozott
  • Kék színű markolattal

Jellemző:

  • Szikramentes változat: Nincs
  • Pofa alakja: lapos-kerekes pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 75,7 mm
  • Eltávolítási utasítások a szerszámon: Nincs
  • Csuklótípusok: beillesztett kötés
  • Teljes hossz [mm]: 200 mm
  • Fogantyú kialakítása: merülő szigetelt
  • A fogantyú színe: Kék szín
  • Fejvastagság T1 [mm]: 9,5 mm
  • Nettó súly [kg]: 0,201 kg
  • Szabványos: DIN ISO 5745
  • Felületkezelés: krómozott
  • Középszélesség W4 [mm]: 3,7 mm
  • A hegy vastagsága: 2,8 mm