GQHINL 15.9C-16.5-40 Belső hornyoló- és esztergapálcák, amelyekre 4 vágóéllel ellátott vágóbetétek vannak szerelve

Cikkszám: 3461070
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3461070
EAN / GTIN 7291075578898
Gyártó száma 3461070

Leírás

Leírás:

Szerszámtartó, tartó átmérője, gépoldal (DCONMS) 5/8″, vágási szélesség max. (CWX) 0 118″, vágási szélesség min. (CWN) 0 039″, teljes hossz (OAL) 5 906″

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 5/8″
  • Vágási mélység, max. (CDX): 0 098″
  • Vágási szélesség max. (CWX): 0 118″
  • Min. vágási szélesség (CWN): 0 039″
  • Funkció szélessége (WF): 0 417″
  • Fej hossza (bal): 1 575″
  • Dmin elválás 0,65 ″
  • teljes hossz (OAL): 5 906″