TPHN M-6X1.0-W HS HSS kézi menetfúró metrikus ISO durva menetekhez DIN 13

Cikkszám: 3460725
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3460725
EAN / GTIN 7291075586220
Gyártó száma 3460725
L-szám L23910 109031

Leírás

Leírás:

Menetfúró készlet, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 6 mm, menetátmérő (TDZ) M6, menetemelkedés (TP) 1 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 6 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 52 mm
  • Szabvány DIN 352
  • A menetvágó rész hossza (THL): 18 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M6
  • Menetemelkedés (TP): 1 mm