TPSN UNF 1/4-28-M HE Spirális HSSW 5% menetes fúrók egységes finom menettel, széles körű anyagokhoz.

Cikkszám: 3460675
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460675
EAN / GTIN 7291075589405
Gyártó száma 3460675

Leírás

Leírás:

Spirálhornyos menetfúró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 7 mm, teljes hossz (OAL) 80 mm, menetátmérő (TDZ) UNF 1/4, menetek száma hüvelykenként (TPI) 28, hasznos hossz (LU) 30 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 7 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 5,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 80 mm
  • Szabvány DIN 371
  • A menetvágó rész hossza (THL): 12 mm
  • Menetátmérő (TDZ): UNF 1/4
  • Menet/hüvelyk (TPI): 28
  • Hasznos hossz (LU): 30 mm