TPSN M-12X1,75-M HE DIN 13 HSSW 5% Co spirálhornyos gépi menetfúró ISO metrikus durva menet széles körű anyagokhoz

Cikkszám: 3460663
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460663
EAN / GTIN 7291075588385
Gyártó száma 3460663

Leírás

Leírás:

Spirálhornyos menetfúró, befogóátmérő, gépi oldalon (DCONMS) 9 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm, menetátmérő (TDZ) M12, menetemelkedés (TP) 1,75 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 9 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 7 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Forgásszög (FHA): 40 fok
  • Teljes hossz (OAL): 110 mm
  • Szabvány DIN 376
  • A menetvágó rész hossza (THL): 18 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M12
  • Menetemelkedés (TP): 1,75 mm