TPGN UNC #4 40-M HE HSSE 5% Co Gun Point menetfúró – egységes durva menet számos anyaghoz.

Cikkszám: 3460613
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460613
EAN / GTIN 7291075587128
Gyártó száma 3460613

Leírás

Leírás:

Egyenes hornyolt menetfúró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 3,5 mm, teljes hossz (OAL) 56 mm, menetátmérő (TDZ) UNC No.4, menet/hüvelyk (TPI) 40, hasznos hossz (LU) 18 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 3,5 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 2,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 2
  • Teljes hossz (OAL): 56 mm
  • Szabvány DIN 371
  • A menetvágó rész hossza (THL): 10 mm
  • Menetátmérő (TDZ): UNC No.4
  • Menet/hüvelyk (TPI): 40
  • Hasznos hossz (LU): 18 mm