TPGN UNC #12-24-M HE HSSE 5% Co Gun Point menetfúró – egységes durva menet számos anyaghoz.

Cikkszám: 3460608
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460608
EAN / GTIN 7291075587074
Gyártó száma 3460608

Leírás

Leírás:

Egyenes hornyolt menetfúró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 6 mm, teljes hossz (OAL) 80 mm, menetátmérő (TDZ) UNC No.12, menet/hüvelyk (TPI) 24, hasznos hossz (LU) 30 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 6 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 4,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 80 mm
  • Szabvány DIN 371
  • A menetvágó rész hossza (THL): 16 mm
  • Menetátmérő (TDZ): UNC No.12
  • Menet/hüvelyk (TPI): 24
  • Hasznos hossz (LU): 30 mm