TPGN UNC 1/4-20-M HE HSSE 5% Co Gun Point menetfúró – egységes durva menet számos anyaghoz.

Cikkszám: 3460607
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460607
EAN / GTIN 7291075587067
Gyártó száma 3460607

Leírás

Leírás:

Egyenes hornyolt menetfúró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 7 mm, teljes hossz (OAL) 80 mm, menetátmérő (TDZ) UNC 1/4, menet/hüvelyk (TPI) 20, hasznos hossz (LU) 30 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 7 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 5,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 80 mm
  • Szabvány DIN 371
  • A menetvágó rész hossza (THL): 16 mm
  • Menetátmérő (TDZ): UNC 1/4
  • Menet/hüvelyk (TPI): 20
  • Hasznos hossz (LU): 30 mm