TPGN UNF 5/16-24-M HE HSSE 5% spirális menetfúrók – egységes finom menet, széles körű anyagokhoz.

Cikkszám: 3460597
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460597
EAN / GTIN 7291075587371
Gyártó száma 3460597

Leírás

Leírás:

Egyenes hornyolt menetfúró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 8 mm, teljes hossz (OAL) 90 mm, menetátmérő (TDZ) UNF 5/16, menet/hüvelyk (TPI) 24, hasznos hossz (LU) 35 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 8 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 6,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 90 mm
  • Szabvány DIN 371
  • A menetvágó rész hossza (THL): 15 mm
  • Menetátmérő (TDZ): UNF 5/16
  • Menet/hüvelyk (TPI): 24
  • Hasznos hossz (LU): 35 mm