TPGN M-30X3.5-M HE DIN 13 HSSE 5% Gun Point menetfúró - ISO metrikus durva menet széles körű anyagokhoz.

Cikkszám: 3460587
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460587
EAN / GTIN 7291075585933
Gyártó száma 3460587

Leírás

Leírás:

Menetfúró, hézaggal, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 22 mm, teljes hossz (OAL) 180 mm, menetátmérő (TDZ) M30, menetemelkedés (TP) 3,5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 22 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 18 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 4
  • Teljes hossz (OAL): 180 mm
  • A menetvágó rész hossza (THL): 40 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M30
  • Menetemelkedés (TP): 3,5 mm