TPGN MF-5X0.5-M HE DIN 13 HSSE 5% Gun Point menetfúró - ISO metrikus finom menet széles körű anyagokhoz

Cikkszám: 3460586
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460586
EAN / GTIN 7291075586800
Gyártó száma 3460586

Leírás

Leírás:

Egyenes hornyolt menetfúró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 3,5 mm, teljes hossz (OAL) 70 mm, menetátmérő (TDZ) MF5, menetemelkedés (TP) 0,5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 3,5 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 2,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 70 mm
  • Szabvány DIN 374
  • A menetvágó rész hossza (THL): 12 mm
  • Menetátmérő (TDZ): MF5
  • Menetforma típus (THFT): M60
  • Menetemelkedés (TP): 0,5 mm