TPGN MF-12X1.25-M HE DIN 13 HSSE 5% Gun Point menetfúró - ISO metrikus finom menet széles körű anyagokhoz

Cikkszám: 3460580
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460580
EAN / GTIN 7291075586749
Gyártó száma 3460580

Leírás

Leírás:

Egyenes hornyolt menetfúró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 9 mm, teljes hossz (OAL) 100 mm, menetátmérő (TDZ) MF12, menetemelkedés (TP) 1,25 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 9 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 7 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 4
  • Teljes hossz (OAL): 100 mm
  • Szabvány DIN 374
  • A menetvágó rész hossza (THL): 18 mm
  • Menetátmérő (TDZ): MF12
  • Menetforma típus (THFT): M60
  • Menetemelkedés (TP): 1,25 mm