TPSTN M-3X0,5-G PMNI PM-gépi menetfúró egyenes hornyolással – metrikus ISO durva menet DIN 13 szerint, szürke öntvényhez

Cikkszám: 3460553
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460553
EAN / GTIN 7291075596090
Gyártó száma 3460553

Leírás

Leírás:

Egyenes hornyolt menetfúró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 3,5 mm, teljes hossz (OAL) 56 mm, menetátmérő (TDZ) M3, menetemelkedés (TP) 0,5 mm, hasznos hossz (LU) 18 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 3,5 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 2,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 56 mm
  • Szabvány DIN 371
  • A menetvágó rész hossza (THL): 10 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M3
  • Menetemelkedés (TP): 0,5 mm
  • Hasznos hossz (LU): 18 mm