TPFN M-4X0.7-F HETI HSSE 5% hidegen formázott menetfúrók – ISO metrikus durva menet, DIN 13 szerint.

Cikkszám: 3460547
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3460547
EAN / GTIN 7291075596359
Gyártó száma 3460547

Leírás

Leírás:

Menetformáló, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 4,5 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm, menetátmérő (TDZ) M4, menetemelkedés (TP) 0,7 mm, hasznos hossz (LU) 21 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 4,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 63 mm
  • Menetfúró-szabvány DIN 371
  • A menetvágó rész hossza (THL): 12 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M4
  • Menetemelkedés (TP): 0,7 mm
  • Hasznos hossz (LU): 21 mm