TPFN M-6X1.0-F PMTI PM hidegen formázott menetfúrók – ISO metrikus durva menet, DIN 13 szerint.

Cikkszám: 3460542
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3460542
EAN / GTIN 7291075586466
Gyártó száma 3460542

Leírás

Leírás:

Egyenes hornyolt menetfúró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 6 mm, teljes hossz (OAL) 80 mm, menetátmérő (TDZ) M6, menetemelkedés (TP) 1 mm, hasznos hossz (LU) 30 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 6 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 4,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 5
  • Teljes hossz (OAL): 80 mm
  • Szabvány DIN 371
  • A menetvágó rész hossza (THL): 16 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M6
  • Menetemelkedés (TP): 1 mm
  • Hasznos hossz (LU): 30 mm