Vágókorong Cerabond X hajlított 178X3,5

Cikkszám: 34605364
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
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
Cikkszám 34605364
EAN / GTIN 9009013064055
Gyártó száma 34605364
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Kivitel:

  • PREMIUM

Leírás:

  • A Tyrolit jól ismert CERABOND X vágókorongját most kifejezetten az öntött anyagok széles körének, például a gömbgrafitos vasnak vagy a lamellás grafitot tartalmazó öntöttvasnak a vágásához igazították és optimalizálták.
  • Az új kötési rendszer hatékonyan megakadályozza a korai szemcsetörést, így a CERABOND X vágókorongokkal hihetetlen élettartamot érhet el az öntött anyagoknál.
  • A kiváló minőségű kerámia csiszolószemcsék használata garantálja a maximális agresszivitást a teljes élettartam alatt.
  • A vágókorongok nagy vágóképessége lehetővé teszi, hogy a felhasználó nagyon kényelmesen, kis erőfeszítéssel dolgozzon, ami nagyban megkönnyíti az öntöttvasakkal való munkát.
  • A különösen tiszta és fényes vágási felületek csökkentik az utómunka- és munkaidőt, és így támogatják a leggazdaságosabb munkafolyamatokat.

Előny:

  • Kiváló élettartam és stabilitás
  • Rövid vágási idők és kényelmes munkavégzés minimális erőfeszítéssel
  • A tiszta és fényes vágási felületek csökkentik az utómunka- és megmunkálási időt
  • Maximális agresszivitás a teljes élettartam alatt

Felhasználás:

  • A legjobb eredmények nagy teljesítményű sarokcsiszolókon történő használat esetén

Alapanyag:

  • öntöttvashoz

Alkalmazható:

  • Sarokcsiszoló

Figyelem:

  • Különböző öntött anyagok megmunkálásához, például lamellás grafittal és gömbgrafittal ellátott öntöttvasak megmunkálásához
  • Nagyon kemény, igényes munkadarabok és nagy keresztmetszetek vágásához