TPSN M-10X1.5-H HETC HSS egyenes 40°-os gépi menetfúró spirális horonyval, metrikus ISO durva menetekhez DIN 13, nagy hőállóságú ötvözetek megmunkálásához

Cikkszám: 3460522
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3460522
EAN / GTIN 7291075584516
Gyártó száma 3460522

Leírás

Leírás:

Spirálhornyos menetfúró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 10 mm, teljes hossz (OAL) 100 mm, menetátmérő (TDZ) M10, menetemelkedés (TP) 1,5 mm, hasznos hossz (LU) 39 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 10 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 100 mm
  • Szabvány DIN 371
  • A menetvágó rész hossza (THL): 18 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M10
  • Menetemelkedés (TP): 1,5 mm
  • Hasznos hossz (LU): 39 mm