TPSN M-2.2X0.45-H HETC HSS egyenes 40°-os gépi menetfúró spirális horonyval, metrikus ISO durva menetekhez DIN 13, nagy hőállóságú ötvözetek megmunkálásához

Cikkszám: 3460521
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460521
EAN / GTIN 7291075584509
Gyártó száma 3460521

Leírás

Leírás:

Spirálhornyos menetfúró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 2,8 mm, teljes hossz (OAL) 45 mm, menetátmérő (TDZ) M2.2, menetemelkedés (TP) 0,45 mm, hasznos hossz (LU) 10 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 2,8 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 2,1 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 45 mm
  • Szabvány DIN 371
  • A menetvágó rész hossza (THL): 6 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M2.2
  • Menetemelkedés (TP): 0,45 mm
  • Hasznos hossz (LU): 10 mm