TPSN M-2X0,4-M HETI DIN 13 HSSW 5% Co spirálhornyos gépi menetfúró ISO metrikus durva menet széles körű anyagokhoz

Cikkszám: 3460510
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3460510
EAN / GTIN 7291075588293
Gyártó száma 3460510

Leírás

Leírás:

Spirálhornyos menetfúró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 2,8 mm, teljes hossz (OAL) 45 mm, menetátmérő (TDZ) M2, menetemelkedés (TP) 0,4 mm, hasznos hossz (LU) 10 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 2,8 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 2,1 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 45 mm
  • Szabvány DIN 371
  • A menetvágó rész hossza (THL): 6 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M2
  • Menetemelkedés (TP): 0,4 mm
  • Hasznos hossz (LU): 10 mm