TPSN M-8X1,25-M HETI DIN 13 HSSW 5% Co spirálhornyos gépi menetfúró ISO metrikus durva menet széles körű anyagokhoz

Cikkszám: 3460504
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3460504
EAN / GTIN 7291075588231
Gyártó száma 3460504

Leírás

Leírás:

Spirálhornyos menetfúró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 8 mm, teljes hossz (OAL) 90 mm, menetátmérő (TDZ) M8, menetemelkedés (TP) 1,25 mm, hasznos hossz (LU) 35 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 8 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 6,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 90 mm
  • Szabvány DIN 371
  • A menetvágó rész hossza (THL): 15 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M8
  • Menetemelkedés (TP): 1,25 mm
  • Hasznos hossz (LU): 35 mm