TPSN UNC 3/8-16-M HETI HSSE 5% Co spirális menetfúrók, durva menet széles körű anyagokhoz

Cikkszám: 3460500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3460500
EAN / GTIN 7291075588934
Gyártó száma 3460500

Leírás

Leírás:

Spirálhornyos menetfúró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 10 mm, teljes hossz (OAL) 100 mm, menetátmérő (TDZ) UNC 3/8, menetek száma hüvelykenként (TPI) 16, hasznos hossz (LU) 39 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 10 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 100 mm
  • Szabvány DIN 371
  • A menetvágó rész hossza (THL): 20 mm
  • Menetátmérő (TDZ): UNC 3/8
  • Menet/hüvelyk (TPI): 16
  • Hasznos hossz (LU): 39 mm