TPFN M-12X1.75-F HETI HSSE 5% hidegen formázott menetfúrók – ISO metrikus durva menet, DIN 13 szerint.

Cikkszám: 3460431
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3460431
EAN / GTIN 7291075596298
Gyártó száma 3460431

Leírás

Leírás:

Menetformáló, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 9 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm, menetátmérő (TDZ) M12, menetemelkedés (TP) 1,75 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 9 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 6
  • Teljes hossz (OAL): 110 mm
  • Menetfúró-szabvány DIN 376
  • A menetvágó rész hossza (THL): 22 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M12
  • Menetemelkedés (TP): 1,75 mm